ARECONT VISION | Av3135
3/1,3 mégapixels H.264/MJPEG DayNight double capteur couleur + caméra B&W, 2048 x 1536 / 1280 x 1024

Nº PIÈCE FAB.  AV3135
Nº PIÈCE  405641
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Caméra réseau av3135 est un capteur unique double solution caméra jour/nuit et appartient à une gamme complète de Arecont Vision caméras mégapixel H.264. Cet appareil de balayage progressif de mouvement complet fournit jusqu'à 15 images par seconde en mode de couleurs 3MP et 32 images/seconde en 1,3 B&W mode. Utilisant l’architecture de traitement d’image massivement parallèles MegaVideo, AV3135 est capable de soutenir plus 80 milliard d’opérations par seconde avec une résolution sans précédent de performance et la valeur. Partie de la ligne de MegaVideo de caméras, il offre un rendement de h et stockage bandwidt 10 X supérieure en moyenne sur leurs homologues traditionnels mégapixels.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Double capteur  : 1,3 MP n/b et couleur MP 3
  • Superior Performance en faible luminosité  : capteur CMOS 1/2"
  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) et MJPEG
  • Taux rapide d’images mégapixel  : 15 fps @ 3MP et 32 fps @ 1,3
  • Résolution complète ou 1/4
  • Bit taux Contulti-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • Coût efficacité
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 15-48 V DC

Description des spécifications

Densité de pixels  : 3 MP
Cadence  : 15 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 2048Hx1536V 3 mégapixels 1024Hx768V résolution 1/4 1280Hx1024V 1,3 mégapixels 640Hx512V résolution 1/4
Taille du capteur horizontal  : 6,7 mm
Taille du capteur vertical  : 5 mm
Imagerie de conduit  : 3 mégapixels couleur 2048 H x 1536V - 3,2 m 1,3 mégapixels monochrome 1280 H x 1024V - 5,2 m 1/2" format optique CMOS mosaïque Bayer RGB filtre dynamique rang 61 dB Maximum SNR 49 dB
Recadrée résolution  : WUXGA 1920 x 1200 1920 x 1080 HDTV - 1080p 1 600 x 1200 2 MP MP 1280,1024 1 x 3 1280 x 720 HDTV - 720P 1024 x 768 XGA 800 x 600 SVGA 704 x 570 704 x 480 PAL NTSC 640 x 480 VGA 352 x 288 CIF 320 x 240 SIF
Transmition des données  : Taux de trame vidéo niveaux Motion JPEG 15 - 2048fps @ 1536 x 20 - 1920fps @ 1200fpsfps 22 x 1920 - 1080fps @ 24 X 160 - 0fpsfps @ 1200 x 32 1280 - @ type de Compression 1024 x 264 - H.4 (MPEG10, partie 21) - de qualité TFTP, HTTP, RTSP, RTP sur TCP, RTP, UDP image transmission protocoles 100-T Ethernet Network Interface Bit taux contrôle de 100 kbit/s à 1 0Mbps Multi-streaming  : 8 flux non identiques
Programmabilité  : Exposition automatique (AE) et contrôle de Gain (AGC) > 120dB détection de mouvement en temps réel sur l’appareil photo avec 64 détection zones Auto backlight compensation Auto balance des blancs multi-matrice 50/60 Hz selectabl e scintillement contrôle électronique pan, tilt, zoom (PTZ), flip image électronique - 180 degré fenêtrage de résolution rotation jusqu'à 32 x 32 pixels vitesse d’obturation Programmable pour aider contrôle motion blur mode de clair de lune - exposition prolongée et exclusive bruit canc ellation résolution Programmable , luminosité, saturation, gamma, netteté, teinte livraison simultanée de la totalité du champ de vision et de zoom des images des économies de bande passante & stockage en exécutant à résolution de 1/4
Mécaniques  : 3" O 76 mm x 2,5 D « H 63,5 mm x 2,25 » 5 7mm sans lentille 8,6 oz 243 grammes sans objectif monture C/CS
Électrique  : Usage général opto-couplée input et output Power over Ethernet PoE  : PoE 802,3af pour caméra auxiliaire 12-48V DC, 24V consommation de courant alternatif de puissance  : 4 Watts maximum
Environnement  : Fonctionnement température 0 C (32 F) à + 50 C (122 F) température de stockage-20C (-4 F) to + 60 C (140 F) humidité 0 % 90 % (sans condensation)

Informations techniques

FCC, CE et RoHS conforme

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.