ARECONT VISION | AV3145DN-3310-W
3 MegaBall(TM) MP Caméra jour/nuit, 2048 x 1536, 21 fps, MJPEG/H.264, 3-3,1 mm objectif Vari-focal, mural, intérieur, noir

Nº PIÈCE FAB.  AV3145DN-3310-W
Nº PIÈCE  497158
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La AV3145 MegaBall(TM) 3-megapixel caméra fait partie de la gamme complète de Arecont Vision de H.264 MegaBall(TM) caméras. Cette implémentation entièrement conforme de H.264 (MPEG-4, pièce 10) fournit complet 2048 (H) x 1536 (V) mégapixels à des taux de trame vidéo complète de 21 images par seconde (fps). La gamme d’appareils photo AV3145 offre une solution tout-en-un intérieur 3 po de forme boule avec 3-mégapixels intégré, 4 mm ou 3,3-10 mm IR objectif corrigé, mur Mont ou Dôme options de boîtier. Avec les caractéristiques o f PSIA conformité, masquage de vie privée, détection de mouvement étendu et flexible de recadrage, la AV3145 est une sensibilité élevée, la caméra de jour/nuit compatible PoE (IEEE 802,3af) avec option de dôme gris clair. Construit avec MegaVideo massivement parallèle de Arecont Vision technologie de traitement, cette caméra offre plus 10-fois la résolution des caméras IP de résolution standard avec la capacité de sortie des fréquences d’images complet en temps réel et livrer l’imagerie mégapixels de haute qualité.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • All-In-One, Solution de caméra IP mégapixel
  • Configuration du support de montage au mur
  • Fixe Options lentille focale et objectif Vari-focal
  • Facile à installer  : Lentille extérieure adaptation gestion des câbles, avec ou sans options de bulle
  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) aEG
  • Lb/po2 et conformes ONVIF
  • 1024 zones de détection de mouvement et le masque de la vie privée
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 12-48 V DC / 24 VAC
  • Mode numérique
  • Fonction jour/nuit

Description des spécifications

Caméra IP standard

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DOCUMENT ARCHITECTURAL ET INGÉNIERIE