ARECONT VISION | AV3146DN-3310-D-LG
3 MP MegaBallTM Camera, WDR, jour/nuit, 2048 x 1536, 21 images/s, MJPEG/H.264, 3,3-10 mm objectif à focale variable, dans-plafond/Surface Mount dôme intérieure, gris clair

Nº PIÈCE FAB.  AV3146DN-3310-D-LG
Nº PIÈCE  515531
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La caméra réseau à WDR AV3146 MegaBallTM 3 mégapixel appartient à gamme complète de Arecont Vision de caméras MegaBallTM H.264. Cette implémentation entièrement conforme de H.264 MPEG-4, partie 10 fournit complet 2048 H x 1536 V mégapixels à pleine vi deo cadence de 21 images par seconde fps. La gamme d’appareils photo AV3146 fournit une solution all-in-one indoor 3 po de forme boule avec caméra WDR 3 mégapixels intégré, 4 mm ou objectif corrigé de 3,3 à 10 mm IR, mur Mont ou Dôme options de boîtier. Avec le fe atures de conformité PSIA, masquage de vie privée, détection de mouvement étendu et flexible de la culture, le AV3146 est une sensibilité élevée, la caméra de jour/nuit, compatible PoE IEEE 802,3af avec les options audio et lumière dôme gris. Construit avec de Arecont Vision massivement - parallèle MegaVideo, technologie de traitement, cette caméra offre plus que 10-fois la résolution des caméras IP de résolution standard avec la capacité de sortie des fréquences d’images complet en temps réel et de livrer mégapixels de haute qualité d’imagerie.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 3 MP, Wide Dynamic Range, jour/nuit, exposition automatique
  • Fixe Options lentille focale et objectif Vari-Focal
  • Embedded In-Ceiling Mount et montage en Surface pour dôme Version
  • Facile à installer  : Ajustement de la lentille externe, gestion des câbles, 3-axe ajustement, bulle ons
  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) et MJPEG
  • Lb/po2 et conformes ONVIF
  • 1024 zones Motion Detection et masque de protection
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 12-48 V DC / 24 VAC

Description des spécifications

Caméra IP de WDR

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DOCUMENT ARCHITECTURAL ET INGÉNIERIE