ARECONT VISION | AV3226PMIR-A
3 MegaView2 MP appareil photo, 2048 x 1536, 21 images par seconde, WDR, IR LED Array, jour/nuit, 3-9 mm Focus distance, Remote Zoom P-Iris optique, Audio

Nº PIÈCE FAB.  AV3226PMIR-A
Nº PIÈCE  529055
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra réseau AV3226 MegaView 2 3 mégapixels large plage dynamique WDR série appartient à gamme complète de Arecont Vision de caméras MegaView H.264. Cette implémentation conforme de H.264 MPEG 4, partie 10 fournit 2048 x 1536 mégapixels un t taux de trame vidéo complète de 21 images par seconde fps. La gamme d’appareils photo AV3226 fournit une solution tout-en-un avec caméra WDR intégrée 3 mégapixel, illuminateur IR, focus distance distance zoom, p-iris IR corrigés lentille et aluminium anti-vandalisme cyl indrical Bullet style enceinte avec IP66 étanchéité standard . Avec les fonctionnalités de conformité PSIA, ajustement automatique entre modes WDR et LDR, masque de protection, détection de mouvement étendu et souple de la culture, le AV3226 est une sensibilité élevée, la caméra de jour/nuit compatible PoE IEEE 802,3af w / Illuminateur IR. Construit avec la technologie de Arecont Vision de MegaVideo traitement massivement parallèle, cette caméra offre plus de 10 fois la résolution de la résolution standard des caméras IP avec la possibilité de sortir mettent cadre complet en temps réel des taux et livrer mégapixels de haute qualité imagerie pour les applications intérieures.


Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • H.264 All-in-one solution de style balle cylindrique avec audio

Description des spécifications

Caméra IP avec LEDs infrarouges

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif VARI-FOCAL/ZOOM
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.