ARECONT VISION | AV3226PMIR
3 MegaView2 MP appareil photo, 2048 x 1536, 21 images par seconde, WDR, IR LED Array, jour/nuit, Focus distance 3-9 mm, distance focale P-Iris

Nº PIÈCE FAB.  AV3226PMIR
Nº PIÈCE  529054
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La caméra réseau AV3226 MegaView 2 3 mégapixels large plage dynamique WDR série appartient à gamme complète de Arecont Vision de caméras MegaView H.264. Cette implémentation conforme de H.264 MPEG 4, partie 10 fournit 2048 x 1536 mégapixels un t taux de trame vidéo complète de 21 images par seconde fps. La gamme d’appareils photo AV3226 fournit une solution tout-en-un avec caméra WDR intégrée 3 mégapixel, illuminateur IR, focus distance distance zoom, p-iris IR corrigés lentille et aluminium anti-vandalisme cyl indrical Bullet style enceinte avec IP66 étanchéité standard .

Avec les fonctionnalités de conformité PSIA, ajustement automatique entre modes WDR et LDR, masque de protection, détection de mouvement étendu et souple de la culture, le AV3226 est une sensibilité élevée, la caméra de jour/nuit compatible PoE IEEE 802,3af w / Illuminateur IR. Construit avec la technologie de Arecont Vision de MegaVideo traitement massivement parallèle, cette caméra offre plus de 10 fois la résolution de résolution standard caméras IP avec la possibilité d’UO tput cadences complet en temps réel et livrer mégapixels de haute qualité imagerie pour les applications intérieures.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • H.264 All-in-one solution de style balle cylindrique

Description des spécifications

Caméra IP avec LEDs infrarouges

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif VARI-FOCAL/ZOOM
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE