ARECONT VISION | AV3226PMTIR-S
3 MegaView2 MP, 2048 x 1536, 21 images par seconde, WDR, 200 pi IR LED Array, jour/nuit, 8-22 mm, F1.6, Focus distance, Remote Zoom P-Iris Lens IP66, 12 V DC/24 V AC/PoE, PoE Powered ventilateur, carte SD, CorridorViewTM, mise à l’échelle

Nº PIÈCE FAB.  AV3226PMTIR-S
Nº PIÈCE  609101
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610