ARECONT VISION | AV3246PM-D-LG
3 MP MegaBallTM 2 caméra, WDR, jour/nuit, 2048 x 1536, 21 images par seconde, MJPEG/H.264, 3-10 mm RF/RZ P-iris lentille, dans-plafond/Surface Mount dôme intérieure, gris clair

Nº PIÈCE FAB.  AV3246PM-D-LG
Nº PIÈCE  529043
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La caméra réseau AV3246 MegaBall 2 3 mégapixels large plage dynamique WDR série appartient à gamme complète de Arecont Vision de caméras MegaBall H.264. Cette implémentation entièrement conforme de H.264 MPEG-4, partie 10 fournit complet 2048 x 1536 mégapixels resolut ion à une vitesse de 21 images par seconde fps vidéo complète. Le AV3246 gamme d’appareils photo propose une solution de forme de balle intérieure 3po. all-in-one avec intégré 3 mégapixels de la WDR, éloignées focus, zoom à distance, IR P-iris corrigé Mont lentille et mur ou me faire enceinte options.

Avec les fonctionnalités de conformité PSIA, ajustement automatique entre modes WDR et LDR, mode binning, masquage, détection de mouvement et de recadrage flexible, le AV3246 est une sensibilité élevée, la caméra de jour/nuit compatible PoE IEEE 802,3af. Construit avec la technologie de Arecont Vision de MegaVideo traitement massivement parallèle, cette caméra offre plus 10-fois la résolution des caméras IP de résolution standard avec la capacité de sortie des taux de trame complète en temps réel et livrer de haute - qualité mégapixel imagerie pour les applications intérieures.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • All-in-one h.264 intérieure 3" solution de jour/nuit ballon forme

Description des spécifications

Caméra IP de WDR

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif VARI-FOCAL/ZOOM
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE