ARECONT VISION | AV3255AM-H
3 MegaDome2 MP appareil photo, 2048 x 1536, 21 fps, jour/nuit, Focus distance 3,6-9 mm, distance Zoom Auto-Iris, PoE radiateur

Nº PIÈCE FAB.  AV3255AM-H
Nº PIÈCE  485743
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La caméra de réseau de série AV3255AM-H MegaDome 2 fait partie de la gamme complète de Arecont Vision de H.264 MegaDome caméras de la série. Cette implémentation conforme de H.264 (MPEG 4, pièce 10) offre une résolution mégapixels plein 2048 x 1536 à des taux de trame vidéo complète de fps 21. La gamme d’appareils photo AV3255AM-H offre une solution tout-en-un avec intégrée 3 mégapixels, éloignées focus, zoom à distance, Auto-Iris et IP66 et boîtier dôme anti-vandale. Avec les fonctionnalités de binned mode, PSIA conformité, masquage de vie privée, détection de mouvement étendu et flexible de recadrage, le AV3255AM-H est une sensibilité élevée, la caméra compatible PoE IEEE 802,3af avec chauffage. Construit avec la technologie de Arecont Vision de MegaVideo massivement parallèle, cette caméra offre à plus de quatre fois la résolution de résolution standard caméras IP avec la capacité de sortie des fréquences d’images complet en temps réel et de livrer l’imagerie mégapixels de haute qualité pour des applications intérieures et extérieures.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 3 MP jour/nuit, 3 ou 9mm F1,2 objectif, Focus distance, distance Zoom, Iris automatique
  • 3-axe cardan, IP66 et dôme anti-vandale
  • Appareil de chauffage
  • Fréquence d’images plus rapide sur le marché à 3MP résolution  : 21 fps @ 3MP
  • Mode numérique pour la Performance en faible luminosité accrue
  • Détection de mouvement sur-CamerReal-temps et masque de protection
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 12-48V DC / AC 24V
  • Double encodeur H.264 (MPEG 4, pièce 10) / MJPEG
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming

Description des spécifications

Densité de pixels  : 3 MP
Cadence  : 21 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 2048(H)x1536(V) 3 mégapixels 1024 (H) x 768(V) 1/4 résolution
Taille du capteur horizontal  : 4,5037 mm
Taille du capteur vertical  : 3,3817 mm
Imagerie de produit  : 3 mégapixels CMOS image sensor 204 x 1536V pixel tableau 1/2,5 optiques au format 2,2 m pixel pitch mosaïque Bayer RGB filtre Eclairage Minimum de  : deuxième Colornon  : 0,3 Lux @ F1,4 Colorbinned  : 0,15 Lux @ F1,4 jour/nuit  : 0 Lux, IR portée dynamique sensible 70,1 dB SNR maximale 44,1 dB
CR aperçoivent résolution  : recadrage Flexible - Crop à 2 pixels en d.264 et 1 pixels en JPEG 1920 x 1200 WUXGA 1920 x 1080 HDTV - 1080p 1600 x 1200 2 MP 1280 x 1024 1,3 MP 1280 x 720 HDTV - p 720 1024 x 768 SVGA XGA 800 x 600 704 x 570 PAL NTSC 640 x 480 de 704 x 480 VGA 352 x 288 CAF 320 x 2 40 SIF
Données  : Image vidéo taux de Transmission Pouvant atteindre - 21fps @ 2048 x 1536-31 fps @ 1600 x 1200-29 fps @ 1920 x 1080-41 fps @ 1280 x 1024 fréquence d’images vidéo en mode numérique jusqu'à - 47fps @ 1024 x 768 et 64 fps @ 800 x 600-64 fps @ 860 x 540-64 fps @ 640 x 512 Compression type  :-MPEG4 H.264, partie 10 / Motion JPEG - 21 niveaux de qualité TFTP, RTSP, RTP/TCP, HTTP, RTP/UDP protocoles 100Base-T Ethernet Network Interface Bit contrôle de la fréquence de 100 kbit/s à 10Mbps multistreaming  : 8 ruisseaux non identiques
Programmabilité  : Priv acy masque Flexible Recadrage Auto exposition AE et contrôle de Gain AGC > 120dB détection de mouvement en temps réel sur l’appareil avec 1024 détection zones rétroéclairage compensation automatique multi-matrice balance des blancs 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle électronique panoramique automatique , t ilt, flip PTZ électronique d’image zoom - fenêtrage 180 degrés de résolution rotation jusqu'à 1 x 1 pixels JPEG et 2 x 2 pixels pour la vitesse d’obturation Programmable H.264 aider contrôle motion blur mode de clair de lune - extended exposition et bruit propriétaire cancell ation Résolution programmable, luminosité, saturation, gamma, netteté, teinte livraison simultanée de la totalité du champ de vision et de zoom des images des économies de bande passante & stockage en exécutant à la résolution 1/4
Mécaniques  : Facilement réglable 3-axe support Vandal-resi stant aluminium cylindrique Bullet style logement lentille extérieure ajustement y compris zoom, iris et focus 4" H 102 x 4,3 D « O 111 mm x 11,5 » 293mm lbs 3,74 kg 1,69
Électrique  : Usage général opto-couplée d’entrée et de sortie DN seul Gene ral but opto-couplée d’entrée IR une version seulement Power over Ethernet PoE  : PoE 802,3af pour caméra auxiliaire d’alimentation 12-48V DC, AC 24V pour IR illuminateur, chauffage et ventilateur puissance absorbée  : - 4,9 Watts maximum DN / 7,9 Watts maximum IR IR Illu

Informations techniques

FCC, CE, RoHS, UL

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle