ARECONT VISION | AV3255PMIR-SH
3 MegaDomeR MP 2 2048 x 1536, 2,8 à 8 mm F1.2, 21 VPS, Remote Zoom, Focus distance, P-iris, IR, IP66, IK-10, 12 V DC/24 V AC/PoE, réchauffeur de PoE, SD card, CorridorViewTM, mise à l’échelle

Nº PIÈCE FAB.  AV3255PMIR-SH
Nº PIÈCE  591497
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

MegaDome 2 mégapixels multi caméras fournissent une résolution suffisante aux zoom-in pour plus de détails en vidéo direct ou en différé. Cet intérieur/extérieur tout-en-un s’intègrent un 3 mégapixels MP avec cadences rapides et un IR corrigé motorisé grand angle dans un logement d’environnement dôme résistant aux chocs nominale et IK-10 IP66. Focus distance et distance zoom faire MegaDome 2 facile à installer et à gérer. MegaDome 2 caméras sont également disponibles dans les modèles d’objectif manuel.

Caractéristiques

  • Distance de mise au point/zoom motorisé iris automatique ou objectif P-iris (modèles de AM/PM)
  • Contrôle de la P-Iris pour obtenir la meilleure profondeur de champ et l’image de clarté (Models h)
  • Grand angle ou téléobjectif options
  • Consommation d’énergie de chauffage Max Watt 2.28. Sur - 4 deg C (32,9 deg F), Off - 65 deg C (43,7 deg F) interrupteur
  • Fente pour carte SD/SDHC pour le stockage à bord (-entité S)
  • CorridorView(TM) permet de degré 90 rotation de l’image pour une meilleure couverture dans les couloirs et corridors
  • Binning mode pour forte performance en faible luminosité sur 3MP, 5MP et 10MP resolutionsTrue fonction jour/nuit avec IR mécanique coupe filtre et LEDs IR en option (entité DN)
  • WDR vrai facultatif jusqu'à 100 dB à pleine résolution disponible sur quelque entité p 1080 et 3MP  : voir clairement en lumière ombragée et brillante les conditions simultanément
  • Outdoor évalué boîtier anti-vandalisme IP66 et IK-10
  • Total solution PoE (pas besoin d’alimentation externe pour chauffage et LEDs IR)
  • PoE et groupes auxiliaires de puissance  : 12 - 48 volts DC/24 volts AC
  • Facilement réglable 3-axe cardan ; double encodeur H.264/MJPEG
  • Masque de protection, motionetection, recadrage flexible, contrôle de taux de bit, multistreaming et médico-légaux zoom
  • Profil ONVIF S conformité PSIA, cadence rapide, nouveau site Web facile à utiliser, coût réduit du système global
  • Vitesse d’obturation programmable pour aider contrôle motion blur, contrôle de filtre de lumière à faible bruit
  • Bit de contrôle de limitation de vitesse et bande passante 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle électronique pan, tilt, zoom (PTZ), cardan facilement réglable 3-axis caméra avec pan 360 degré, degré 90 360 et inclinaison cardan de z-AXIS, progra mmable résolution, luminosité, saturation, gamma, netteté, teinte
  • 850nm LED avec angle de deg IR 40, 0 deg C (32 deg F) 50 deg C (122 deg F) stable température de l’image, - 40 deg C (-40 deg F) 60 deg C (140 deg F) température de stockage

Description des spécifications

Caméra IP dôme avec Illumination IR
Construction de corps  : Aluminium moulé châssis avec bulle du dôme Polycarbonate 4 Inch
Type de capteur  : CMOS de 1/2,5
Taille du capteur  : 10 160 mm
Pixel  : 3 mégapixels
Objectif  : 2,8 - 8 mm F1.2, distance Zoom, distance rapprochée, P-Iris, Grand Angle motorisé
Angle de vue  : 94 - 34 degrés Horizontal
Résolution photo  : 2048 horizontale x 1536 verticale (pleine résolution) ; 1024 horizontale x verticale 768 (résolution 1/4)
Format de Compression vidéo  : H.264 (4 MPEG-10, une partie) / Motion JPEG
Cadence  : 21 fps 2048 X 1536 résolution Max ; 29 images/s 1920 X 1080 41 IPS 1280 X 1024 à recadrée ; 46 fps 1024 X 768 64 fps 960 X 540 en Binning Mode
Entrée/sortie  : General Purpose Opto-couplée alarme
Éclairage/sensibilité minimum  : 0,3 Lux couleur (Mode jour) ; 0,15 lux couleur Binning (Mode jour) ; 0 lux, IR sensibles b/w (Mode nuit)
Rapport signal sur bruit  : 45 dB
Gamme de Balance des blancs  : Compensation de contre-jour et multi-matrice Balance des blancs
Mode jour/nuit  : Oui
IR Distance  : 50 ft
Nombre d’IR-LED  : 24
Gamme dynamique  : dB 70,1 %
IR-CUT  : Oui
Angle de rotation  : 180 deg Image Flip ou CorridorView(TM) (90 deg, 180 degrés et Rotation d’Image 270 deg)
Protocole réseau  : RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP, HTTP, DHCP, TFTP
Carte mémoire  : SDHC Slot jusqu'à 32 GB (carte non fournie)
Source d’alimentation  : 12 - 48 volts DC, 24 volts C.A. auxiliaire
Consommation électrique  : 12,1 Watt
Dimensions  : 5,5 pouces Dia x 4,9 pouces hauteur
Poids  : 2,25 lb
Température d’opération  :-40 et 50 deg C (-40 et 122 deg F)
Conditions environnementales  : 0 - 90 humidité % (sans condensation)
Interface  : 100-T Ethernet réseau
Dimension  : Dia de pouce 5,5 x 4,9 pouces hauteur

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle