ARECONT VISION | AV3256DN
3 MegaDome2 MP appareil photo, 2048 x 1536, 21 images par seconde, WDR, jour/nuit, varifocal auto-iris manuel 3,4-10,5 mm

Nº PIÈCE FAB.  AV3256DN
Nº PIÈCE  523126
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La caméra réseau série à AV3256PM MegaDome 2 fait partie de la ligne Wide Dynamic Range de Arecont Vision de H.264 MegaDome 2 caméras de la série. Cette implémentation conforme de H.264 (MPEG 4, pièce 10) offre une résolution mégapixels plein 2048 x 1536 à des taux de trame vidéo complète de fps 21. La gamme d’appareils photo AV3255AM offre une solution tout-en-un avec intégrée 3 mégapixels, éloignées focus, zoom à distance, Auto-Iris et IP66 et boîtier dôme anti-vandale. Avec les fonctionnalités du mode jumelée, mpliance co PSIA, masquage, étendu la détection de mouvement et de recadrage flexible, la AV3256PM est une sensibilité élevée, un appareil photo compatible PoE IEEE 802,3af. Construit avec la technologie de MegaVideo Arecont Vision massivement parallèle, cette caméra sur quatre temps s offre la résolution des caméras IP de résolution standard avec la possibilité de sortie des fréquences d’images complet en temps réel et de livrer l’imagerie mégapixels de haute qualité pour les deux applications intérieures et extérieures.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • La gamme All-in-one, gamme dynamique megadome 2

Description des spécifications

Caméra IP de WDR

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.