TRIPP LITE | AV3500PC | 037332149091
Isobar 8 professionnel Audio/vidéo alimentation conditionnement Centre, 10 pi cordon w/Angle droit Plug, 5700 Joules, LCD, 1U

Nº PIÈCE FAB.  AV3500PC  | 037332149091
Nº PIÈCE  565069
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Réseau-Grade 5700-Joule Protection pour vos appareils électroniques Home cinéma
  • Protège votre A / composants V contre même les plus fortes surtensions et
  • Suppression des surtensions de ligne mode complet normal (H-N) et communes (N-G/H-G)
  • 8 utlets protégées NEMA 5-15R (7 arrière, 1 avant)
  • 3 séries de bi-directionelle coaxiale et 1 jeu de prises RJ11 protection des signaux par câble, par satellite et téléphone/ADSL
  • Caractéristiques de sécurité haut de gamme
  • Éclairé interrupteur on/off permet de contrôler une touche équipement connecté
  • Courant de cs d’arrêt automatique à prises lorsque le circuit de protection a été compromise
  • Voyants de diagnostic confirment le statut de puissance, de protection et de sol
  • Compteur LCD avec gradateur affiche la tension d’entrée en un clin d’oeil
  • Alarme sonore vous avertit de protection interne endommagé circuiry
  • Est conforme aux normes de sécurité UL 1449 et 962A
  • S’insère facilement dans votre installation
  • cordon d’alimentation de 10 pi AC arrive à proximité de points de vente
  • Encombrant à angle droit NEMA 5-15P fiche permet de mobilier et matériel à déplacer contre le mur
  • Housimounts métal facilement dans 1 u dans un rack 19 pouces EIA standard
  • Prend en charge l’installation de plateau comme composant de la console
  • Soutenu par vie ultime assurance Tripp de Lite
  • $ 100 000 ultimate vie assurance couvre tous les composants connectés endommagés par une surtension (. S., Canada et Puerto Rico seulement)

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610