ARECONT VISION | AV3556DN-S
3 MP MicroDomeTM G2 Camera, WDR, jour/nuit, 2048 x 1536, 21 images par seconde, MJPEG/H.264, Focus distance, objectif de 2,8 mm, Surface Mount, plein air, IP66, IK-10, PoE, 3 axe cardan

Nº PIÈCE FAB.  AV3556DN-S
Nº PIÈCE  660023
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le MicroDome G2 multi-mégapixels offre une résolution 3MP. Cette véritable caméras jour/nuit est disponible avec un objectif de 2,8 mm. Un jour/nuit que filtre anti-IR mécanique, cette caméra est idéale pour les applications avec des conditions d’éclairage difficiles, regardles s au moment de la journée. La MicroDome G2 mégapixels caméra est dans une surface IP66 Mont Note  : la version pour les applications intérieures et extérieures. Le montage en surface comprend un anti-vandalisme, IK-10 évalué un logement en aluminium coulé avec une bulle en polycarbonate rend capable de supporter l’équivalent de 55 kg 120 lb de force.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610