ARECONT VISION | AV40185DN
Mégapixels 40 180º IP panoramique, 1,5 images par seconde, jour/nuit, 7,2 mm f/2,4 lentille

Nº PIÈCE FAB.  AV40185DN
Nº PIÈCE  515516
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La caméra de réseau série AV40185 SurroundVideo est un encodeur double H.264 & MJPEG, 40 mégapixels, IP adressable 180 degrés panoramique jour/nuit caméra IP. La gamme d’appareils photo AV40185 SurroundVideo fournit une solution tout-en-un avec intégré quatre capteurs de haute sensibilité 10 mégapixels, l’objectif de 7,2 mm, boîtier dôme anti-vandale avec IP66 nominale pour la protection de l’eau et la poussière et radiateur/ventilateur en option. Utilisant la technologie de MegaVideo, ces caméras offrent la bande passante et efficacité du stockage de jusqu'à 10 X en moyenne au cours de la traditionnelle mégapixels homologues l’AV40185 est une caméra de jour/nuit compatible PoE IEEE 802,3af avec des configurations de chauffage et bower facultatives. Construit avec la technologie MegaVideo massivement parallèle de Arecont Vision, le AV40185 a la capacité de sortie multiples formats d’image qui permet la visualisation simultanée de la pleine résolution de champ et des régions d’intérêt pour la haute définition médico-légale Zoom. Binning technique améliore les performances en basse lumière, augmente la sensibilité et produit mieux SNR en combinant et en moyenne de pixels.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Premier 40MP H.264 jour/nuit 180 panoramique caméras mégapixel du monde
  • Incomparable résolution haute définition à remplaçant jusqu'à soixante - cinq analogiques caméras
  • Solution jour/nuit SurroundVideo 264 H.180 All-in-one
  • IP66 et dôme anti-vandale
  • Cardan facilement réglable 2-axis caméra avec 360 pan et tilt 90
  • Support de plafond dur et Surface Mont avec montage optionnel plafond / mural et support mural
  • +/ 5 Alignement Vertical électrique pour localiser chaque capteur Position
  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) et MJPEG
  • Bit Rate Control
  • Masque de protection
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • Mode numérique pour augmenter la sensibilité
  • Réduit le coût global du système

Description des spécifications

Caméra IP panoramique

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 40 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DOCUMENT ARCHITECTURAL ET INGÉNIERIE