ARECONT VISION | AV5100DN
5 mégapixel MJPEG caméra jour/nuit, 2592 x 1944, motorisée filtre anti-IR

Nº PIÈCE FAB.  AV5100DN
Nº PIÈCE  372585
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

5 mégapixel MJPEG caméra jour/nuit, 2592 x 1944, motorisée filtre anti-IR

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Superior Performance en faible luminosité  : 1/2,5" capteur CMOS
  • Taux rapide d’images mégapixel  : 9 fps
  • Résolution complète ou 1/4
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • Coût efficacité
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 15-48 V DC

Description des spécifications

Densité de pixels  : 5 MP
Cadence  : 9 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 2592(H)x1944(V) 5 1296(H)x968(V) 1/4 mégapixels
Taille du capteur horizontal  : 5,7 mm
Taille du capteur vertical  : 4,28 mm
Imagerie de produit  : 5 mégapixels CMOS image sensor 2592 H x 4V pixel tableau 1/2,5 optiques au format 2,2 m pixel pitch mosaïque Bayer RGB filtre Eclairage Minimum de  : couleur  : 0,3 Lux @ F1,4 jour/nuit  : 0 Lux, IR dynamique sensible plage 70,1 dB dB Maximum SNR 44,1
Recadrée résolution  : 2560 x 1600 WQXGA 2048 x 1536 3MP 19 WUXGA 20 x 1200 1920 x 1080 HDTV - 1080p 1600 x 1200 2 MP 1280 x 1024 1,3 MP 1280 x 720 HDTV - 720P x 1024 768 XGA 800 x 600 SVGA 704 x 570 PAL 704 x 480 NTSC 640 x 480 VGA 352 x 288 CAF 320 x 240 SIF
Transmition des données  : Taux de trame vidéo jusqu'à - 9fps @ 2592 x 1944-12 fps @ 2560 x 160 0-15fps @ 2048 x 1536 - 24fpsfps @ 1600 x 1200 - 32fpsfps @ 1280 x 1024 Motion JPEG avec 21 niveaux de qualité TFTP et protocoles de transmission d’image HTTP 100Base-T Ethernet Network Interface Multi-streaming  : 8 non identiques cours d’eau
Programmabilité  : Auto Exp futures AE et contrôle de Gain AGC > mouvement en temps réel de 120dB caméra détection avec 64 détection zones Auto rétroéclairage compensation automatique multi-matrice balance des blancs 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle électronique pan, tilt, zoom électronique PTZ flip image - fenêtrage 180 degrés de résolution rotation jusqu'à la vitesse d’obturation Programmable de 32 x 32 pixel pour aider contrôle motion blur mode de clair de lune - extended exposition et résolution Programmable de propriétaires bruit annulation, luminosité, saturation, gamma, sharpne SS, teinter une livraison simultanée de la totalité du champ de vision et zoomé images des économies de bande passante & stockage en exécutant à la résolution 1/4
Mécaniques  : 3" W (76 mm) x 2,5 « H (63,5 % mm) x 2,25 » P (57mm) (sans objectif) 8,6 oz (243 grammes) (sans objectif) monture C/CS
Électrique  : Généraliste opto-couplée input et output Power over Ethernet (PoE)  : PoE 802,3af DC entrée  : auxiliaire 15V-48V alimentation CC consommation 3 Watts maximum en option DC AI connexion
Environnement  : Température de fonctionnement 0C 32 à 122 +50C stockage tempe rature -20 C -4 à + 60 C 140 F humidité 0 % et 90 % sans condensation

Informations techniques

FCC, CE et RoHS conforme

Spécifications  :

Type de compression MJPEG
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 5 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE