ARECONT VISION | AV5145DN-04-D-LG
5 MegaBallTM MP Caméra jour/nuit, 2592 x 1944, 14 images/s, MJPEG/H.264, 4 mm objectif fixe, de plafond/Surface Mount dôme intérieure, gris clair

Nº PIÈCE FAB.  AV5145DN-04-D-LG
Nº PIÈCE  515534
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La AV5145 MegaBall(TM) 5-megapixel caméra fait partie de la gamme complète de Arecont Vision de H.264 MegaBall(TM) caméras. Cette implémentation entièrement conforme de H.264 (MPEG-4, pièce 10) fournit complet 2592 (H) x 1944 (V) mégapixels à des taux de trame vidéo complète de 14 images par seconde (fps). La gamme d’appareils photo AV5145 offre une solution tout-en-un intérieur 3 po de forme boule avec 5-mégapixels intégré, 4 mm ou 3,3-10 mm IR objectif corrigé, mur Mont ou Dôme options de boîtier. Avec les caractéristiques o f PSIA conformité, masquage de vie privée, détection de mouvement étendu et flexible de recadrage, la AV5145 est une sensibilité élevée, la caméra de jour/nuit compatible PoE (IEEE 802,3af) avec des configurations audio et lumière dôme gris. Construit avec arallèlement massivement-p de Arecont Vision MegaVideo technologie de traitement, cette caméra offre plus 16-fois la résolution des caméras IP de résolution standard avec la capacité de sortie des fréquences d’images complet en temps réel et livrer l’imagerie mégapixels de haute qualité.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • All-In-One, Solution de caméra IP mégapixel
  • Support mural et Configurations de dôme
  • Fixe Options lentille focale et objectif Vari-focal
  • Facile à installer  : Lentille extérieure adaptation gestion des câbles, avec ou sans options de bulle
  • Double encodeur H.264 (MPEG 0) et MJPEG
  • Lb/po2 et conformes ONVIF
  • 1024 zones de détection de mouvement et le masque de la vie privée
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 12-48 V DC / 24 VAC
  • Mode numérique
  • Fonction jour/nuit

Description des spécifications

Caméra IP standard

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 5 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DOCUMENT ARCHITECTURAL ET INGÉNIERIE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.