ARECONT VISION | Av5155-16
5 mégapixels H.264/MJPEG IP couleur tout-en-un appareil photo, 8-16 mm objectif à focale variable de Megapixel, IP66 dôme anti-vandale logement

Nº PIÈCE FAB.  AV5155-16
Nº PIÈCE  405658
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra de réseau série AV5155/5155-16 MegaDometm fait partie de la gamme complète de Arecont Vision caméras mégapixel H.264. Cette implémentation conforme de H.264 MPEG 4, partie 10 fournit complet 2592 x 1944 mégapixels à s taux image vidéo complète de 9 images/s. La gamme d’appareils photo MegaDometm offre une solution tout-en-un avec mégapixels intégré, objectif et boîtier dôme anti-vandale. Utilisant la technologie MegaVideo, ces caméras offrent une efficacité de bande passante et de stockage de jusqu'à 10 X sur aver âge sur homologues traditionnels mégapixels

Doit être un revendeur pour acheter ce produit


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • All-in-one H.264 MegaDome Solution - mégapixels intégré, 8-16 mm IR corrigé Lens, 3 axes cardan et IP66 dôme anti-vandale
  • Superior Performance en faible luminosité  : 1/2,5" capteur CMOS
  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) et MJPEG
  • Image de MegaPixl rapide taux 32 fps @ 1,3MP
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 12-48 V DC / 24 V AC

Description des spécifications

Densité de pixels  : 5 MP
Cadence  : 9 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 2592(H)x1944(V) 5 1296(H)x968(V) 1/4 mégapixels
Taille du capteur horizontal  : 5,7 mm
Taille du capteur vertical  : 4,28 mm
Imagerie de produit  : 5 mégapixels CMOS image sensor 2592 H x 4V tableau 1/2,5" optiques au format 2,2 m pixels pitch Bayer mosaïque RGB filtre Eclairage Minimum de  : couleur  : 0,3 Lux @ F1,4 jour/nuit  : 0 Lux, IR dynamique sensible plage 70,1 dB dB Maximum SNR 44,1
Recadrée résolution  : 2560 x 1600 WQXGA 2048 x 1536 3MP 1 WUXGA 920 x 1200 1920 x 1080 HDTV - 1080p 1600 x 1200 2 MP 1280 x 1024 1,3 MP 1280 x 720 HDTV - 720P x 1024 768 XGA 800 x 600 SVGA 704 x 570 PAL 704 x 480 NTSC 640 x 480 VGA 352 x 288 CAF 320 x 240 SIF
Transmition des données  : Taux de trame vidéo jusqu'à - 9fps @ 2592 x 1944-12 fps @ 2560 x 16 00-15fps @ 2048 x 1536 - 24fpsfps @ 1600 x 1200-30 fps @ 1280 x 1024 type de Compression - H.264 MPEG4, partie 10 - Motion JPEG 21 niveaux de qualité TFTP, HTTP, RTSP, RTP sur TCP, RTP, UDP image des protocoles de transmission 100Base-T Ethernet réseau Interfac e Bit contrôle de la fréquence de 100 kbit/s à 10Mbps multistreaming  : 4 ruisseaux non identiques
Programmabilité  : Auto exposition AE et contrôle de Gain AGC > mouvement en temps réel de 120dB caméra détection avec 64 détection zones Auto rétroéclairage compensation Auto rix multi-mat balance des blancs 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle électronique panoramique, inclinaison, zoom électronique PTZ flip image - fenêtrage 180 degrés de résolution rotation jusqu'à la vitesse d’obturation Programmable de 32 x 32 pixel pour aider contrôle motion blur mode de clair de lune - extended exposition et résolution Programmable de propriétaires bruit annulation, luminosité, saturation, gamma, netteté, teinte livraison simultanée de la totalité du champ de vision et zoomé images des économies de bande passante & stockage en exécutant à la résolution 1/4
Mécaniques  : Easil cardan de caméra réglable de 3-axe y avec 360 pan, 90 incliner et 360 châssis en aluminium moulé de z-AXIS avec 4" polycarbonate dôme dimensions d’unité totale de bulle  : 5,5 x 4,9 en H, bulle uniquement  : 4 x 2,4 dans H 140,3 x 124,6 mm H, bubble uniquement : 102 x 61,8 mm H 2 lbs 0,91 kg
Électrique  : Usage général opto-couplée input et output Power over Ethernet PoE  : PoE 802,3af pour caméra auxiliaire 12-48V DC, 24V consommation de courant alternatif de puissance  : 5 Watts maximum chauffage électrique - Tension d’entrée  : 10V à 50V DC sepa taux requis - puissance  : 10W Max - Commutateur  : Sur  : 17C F 62,6, Off  : 30 C 86 F
Environnement  : IP66 étanchéité standard température de fonctionnement  : pas de chauffage  : 0C 32F à 122F + 50 C avec chauffage  :-30C - 22F à + 50 ° C température de stockage 122F  :

Informations techniques

FCC, CE, RoHS, UL

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 5 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.