ARECONT VISION | AV5225PMIR-A
5 MegaView2 MP appareil photo, 2592 x 1944, 14 images par seconde, IR LED Array, jour/nuit, Focus distance 3,6-9 mm, distance Zoom P-Iris optique, Audio

Nº PIÈCE FAB.  AV5225PMIR-A
Nº PIÈCE  529057
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra de réseau série AV5225 MegaView 2 fait partie de la gamme complète de Arecont Vision de H.264 MegaView caméras. Cette implémentation conforme de H.264 MPEG 4, partie 10 fournit 2592 x 1944 mégapixels à une vitesse de 14 images par seconde fps vidéo complète. La gamme d’appareils photo AV5225 fournit une solution tout-en-un avec intégré 5 mégapixels, projecteur infrarouge, éloignées focus, zoom à distance, IR p-iris corrigé objectif et boîtier de Bullet style cylindrique en aluminium résistant au vandalisme avec norme étanchéitée IP 66. Avec les fonctionnalités de conformité PSIA, mode binning, masque de protection, étendue de détection de mouvement et de recadrage flexible, le AV5225 est une sensibilité élevée, appareil photo jour/nuit compatible PoE IEEE 802,3af w / Illuminateur IR. Construit de wit h Qu'arecont Vision massivement parallèles MegaVideo technologie de traitement, cette caméra offre plus de 16 fois la résolution des caméras IP de résolution standard avec la capacité de sortie des fréquences d’images complet en temps réel et de livrer imag mégapixels de haute qualité ING pour les applications intérieures.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • H.264 All-in-one solution de style balle cylindrique

Description des spécifications

Caméra WDR IP avec LEDs infrarouges

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif VARI-FOCAL/ZOOM
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 5 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.