ARECONT VISION | AV5245DN-01-D-LG
5MP MegaBallTM 2, jour/nuit, 2592 x 1944, 14 images par seconde, MJPEG/H.264, axe court de 0,98 mm et axe Long de 1,12 mm lentille panomorphe, dans-plafond/Surface Mount, Dôme, 12 V DC/24 V AC/PoE, boule/Liner couleur  : noir, lunette / pouvez couleur  : gris clair

Nº PIÈCE FAB.  AV5245DN-01-D-LG
Nº PIÈCE  548984
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Distance de mise au point/zoom avec objectif P-iris

Description des spécifications

Caméra IP standard

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
Résolution 5 MÉGAPIXELS