ARECONT VISION | AV5255AM-A
5 MegaDome2 MP appareil photo, 2592 x 1944, 14 images par seconde, Audio, Auto-Iris distance Zoom, Focus distance 3,6-9 mm, jour/nuit

Nº PIÈCE FAB.  AV5255AM-A
Nº PIÈCE  484232
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra de réseau série AV5255AM-A MegaDome 2 fait partie de la gamme complète de Arecont Vision de H.264 MegaDome caméras de la série. Cette implémentation conforme de H.264 (MPEG 4, pièce 10) offre une résolution mégapixels plein 2592 x 1944 à tes ra vidéo plein cadre de fps 14. La ligne AV5255AM-caméra fournit une solution tout-en-un avec intégrée 5 mégapixels, éloignées focus, zoom à distance, Auto-Iris et IP66 et boîtier dôme anti-vandalisme. Avec les caractéristiques du mode numérique, PSIA conformité, pr ivacy masquage, détection de mouvement étendu et flexible de recadrage, le AV5255AM-A est une sensibilité élevée, la caméra compatible PoE IEEE 802,3af avec Audio. Construit avec la technologie de MegaVideo Arecont Vision massivement parallèle, cette caméra sur quatre tim es offre la résolution des caméras IP de résolution standard avec la possibilité de sortie des fréquences d’images complet en temps réel et de livrer l’imagerie mégapixels de haute qualité pour les deux applications intérieures et extérieures.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit


Ce pais plus supporté par le fournisseur avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • 5 MP jour/nuit, 3 ou 9mm F1,2 objectif, Focus distance, distance Zoom, Iris automatique
  • 3-axe cardan, IP66 et dôme anti-vandale
  • Fréquence d’images plus rapide sur le marché à 5MP résolution  : 14 fps @ 5MP
  • Audio
  • Mode numérique pour la Performance en faible luminosité accrue
  • Détection de mouvement sur-Cameraeal-temps et masque de protection
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 12-48V DC / AC 24V
  • Double encodeur H.264 (MPEG 4, pièce 10) / MJPEG
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming

Description des spécifications

MegaDome 2 série IP caméra avec Audio

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Dôme couleur TRANSPARENT
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
Résolution 5 MÉGAPIXELS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DOCUMENT ARCHITECTURAL ET INGÉNIERIE