ARECONT VISION | AV5255PMIR-SH
MegaDome(R) de MP 5 2 2592 x 1944, 3-8 mm F1.4, 14 fps, Remote Zoom, Focus distance, P-iris, IR, IP66, IK-10, 12 V DC/24 V AC/PoE, réchauffeur de PoE, carte SD, CorridorView(TM), mise à l’échelle

Nº PIÈCE FAB.  AV5255PMIR-SH
Nº PIÈCE  591503
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

MegaDome 2 mégapixels multi caméras fournissent une résolution suffisante aux zoom-in pour plus de détails en vidéo direct ou en différé. Ces solutions tout-en-un intérieur/extérieur intègrent un 1.2, 1.3, 1080 p, 3, 5 ou 10-(MP) mégapixels avec une cadence rapide et un IR corre DECT motorisé grand-angle ou téléobjectif Objectif vari-focal dans un logement d’environnement dôme résistant aux chocs nominale et IK-66 IP10. Focus distance et distance zoom faire MegaDome 2 facile à installer et à gérer. MegaDome 2 caméras sont également disponibles dans les modèles d’objectif manuel

Caractéristiques

  • Distance de mise au point/zoom motorisé iris automatique ou objectif P-iris (modèles de AM/PM)
  • Contrôle de la P-Iris pour obtenir la meilleure profondeur de champ et l’image de clarté (Models h)
  • Grand angle ou téléobjectif options
  • Consommation d’énergie de chauffage Max Watt 2.28. Sur - 4 deg C (32,9 deg F), Off - 65 deg C (43,7 deg F) interrupteur
  • Fente pour carte SD/SDHC pour le stockage à bord (-entité S)
  • CorridorView(TM) permet de degré 90 rotation de l’image pour une meilleure couverture dans les couloirs et corridors
  • Binning mode pour forte performance en faible luminosité sur 3MP, 5MP et 10MP resolutionsTrue fonction jour/nuit avec IR mécanique coupe filtre et LEDs IR en option (entité DN)
  • WDR vrai facultatif jusqu'à 100 dB à pleine résolution disponible sur quelque entité p 1080 et 3MP  : voir clairement en lumière ombragée et brillante les conditions simultanément
  • Outdoor évalué boîtier anti-vandalisme IP66 et IK-10
  • Total solution PoE (pas besoin d’alimentation externe pour chauffage et LEDs IR)
  • PoE et groupes auxiliaires de puissance  : 12 - 48 volts DC/24 volts AC
  • Facilement réglable 3-axe cardan ; double encodeur H.264/MJPEG
  • Masque de protection, motionetection, recadrage flexible, contrôle de taux de bit, multistreaming et médico-légaux zoom
  • Profil ONVIF S conformité PSIA, cadence rapide, nouveau site Web facile à utiliser, coût réduit du système global
  • Vitesse d’obturation programmable pour aider contrôle motion blur, contrôle de filtre de lumière à faible bruit
  • Bit de contrôle de limitation de vitesse et bande passante 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle électronique pan, tilt, zoom (PTZ), cardan facilement réglable 3-axis caméra avec pan 360 degré, degré 90 360 et inclinaison cardan de z-AXIS, progra mmable résolution, luminosité, saturation, gamma, netteté, teinte
  • 850nm LED avec angle de deg IR 40, 0 deg C (32 deg F) 50 deg C (122 deg F) stable température de l’image, - 40 deg C (-40 deg F) 60 deg C (140 deg F) température de stockage

Description des spécifications

Caméra IP dôme avec Illumination IR
Construction de corps  : Aluminium moulé châssis avec bulle du dôme Polycarbonate 4 Inch
Type de capteur  : CMOS de 1/2,5
Taille du capteur  : 10 160 mm
Pixel  : 5 mégapixels
Lens  : 3 - 8 mm, F1.4, Zoom à distance, à distance rapprochée, P-Iris, Grand Angle motorisé
Angle de vue  : 113 - 43 degrés Horizontal
Résolution photo  : 2592 horizontale x 1944 verticale (pleine résolution) ; 1296 horizontale x verticale 972 (résolution 1/4)
Format de Compression vidéo  : H.264 (4 MPEG-10, une partie) / Motion JPEG
Cadence  : 14 fps (2592 X 1944) résolution Max ; 21 fps (2048 X 1536) 29 fps (1920 X 1080) 41 fps (1280 X 1024) à recadrée ; 34 i/s (1296 X 972) 46 fps (1024 X 768) 64 fps (960 X 540) en Binning Mode
Entrée/sortie  : General Purpose Opto-couplée alarme
Éclairage/sensibilité minimum  : 0,3 Lux couleur (Mode jour) ; 0,15 lux couleur Binning (Mode jour) ; 0 lux, IR sensibles b/w (Mode nuit)
Rapport signal sur bruit  : 45 dB
Gamme de Balance des blancs  : Compensation de contre-jour et multi-matrice Balance des blancs
Mode jour/nuit  : Oui
IR Distance  : 50 ft
Nombre d’IR-LED  : 24
Gamme dynamique  : dB 70,1 %
IR-CUT  : Oui
Angle de rotation  : 180 deg Image Flip ou CorridorView(TM) (90 deg, 180 degrés et Rotation d’Image 270 deg)
Protocole réseau  : RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP, HTTP, DHCP, TFTP
Carte mémoire  : SDHC Slot jusqu'à 32 GB (carte non fournie)
Source d’alimentation  : 12 - 48 volts DC, 24 volts C.A. auxiliaire
Consommation électrique  : 12,1 Watt
Dimensions  : 5,5 pouces Dia x 4,9 pouces hauteur
Poids  : 2,25 lb
Température d’opération  :-40 et 50 deg C (-40 et 122 deg F)
Conditions environnementales  : 0 - 90 humidité % (sans condensation)
Interface  : 100-T Ethernet réseau
Dimension  : Dia de pouce 5,5 x 4,9 pouces hauteur

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 5 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.