TRIPP LITE | AV550SC | 037332138699
550VA Audio/vidéo puissance sauvegarde bloc - UPS exclusif de Protection pour boîtier de câblage structuré

Nº PIÈCE FAB.  AV550SC  | 037332138699
Nº PIÈCE  565070
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 3 puissance de points de vente (2 auxiliaire, 1 Modem) d’AC espacées, réinitialiser ou équipement connecté pendant une coupure de courant ou un système de démarrage englacement (fournir la batterie de secours, protection contre les surtensions et filtrage EMI/RFI) - totales 4 sorties
  • Installation pratique conçu à f il dans le coin inférieur gauche de boîtiers de câblage structuré sans besoin de vis de montage ou des supports
  • 60 secondes délai-sur prise secteur (routeur) alimente et réinitialise le routeur pendant une coupure de courant ou système gel et retards routeur start-up pour bon système de redémarrage (fournit la batterie de secours, protection contre les surtensions et filtrage EMI/RFI)
  • Connecteur de sortie (1 ampère) DC 12V fournit une source d’alimentation de sortie supplémentaire pour 12V DC appareils ainsi que protection de batterie de sauvegarde pour 4 appareils
  • Recyclage/reset bouton réinitialise matériel branché durant système gels avec démarrage sortie séquentielle
  • Prises coaxiales de HD compatible 2,2GHz protègent lignes coax connectés contre des dommages contre les surtensions et filtrent le bruit perturbateur de ligne EMI/RFI.
  • Prises de téléphone/modem/DSL protègent connecté téléphone, modem ou lignes DSL contre surtension endommagent et filtrent le bruit perturbateur de ligne EMI/RFI
  • Connecteur d’entrée d’alimentation IEC accepte le cordon d’alimentation de 6 pouces inclus
  • Voyants de diagnostic/surcharge  : Alerter les utilisateurs aux problèmes potentiels de puissance avant qu’ils affectent l’équipement connecté.
  • Reettable disjoncteur empêche les surcharges du système dangereux
  • Fonction de redémarrage automatique élimine la nécessité de faire un redémarrage sur place
  • Système d’UPS veille 550va/300 watts
  • Trous de vis de montage sont inclus à l’arrière de l’appareil pour le Conseil pratique, wal ou un montage au plafond (pour les projecteurs)
  • Étiquettes personnalisables pour indentification de cordon/câble plus facile et l’entretien

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610