ARECONT VISION | AV5555DN-F
5 MicroDomeTM MP appareil photo G2, jour/nuit, 2592 X 1944, 14 images par seconde, MJPEG/H.264, Focus distance, objectif de 2,8 mm, intérieur, IK-10, Microphone, PoE, cardan 3 axes

Nº PIÈCE FAB.  AV5555DN-F
Nº PIÈCE  660026
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le MicroDome G2 multi-mégapixels offre une résolution 3MP. Cette caméra jour/nuit est disponible avec un objectif de 2,8 mm. Un jour/nuit que filtre anti-IR mécanique, cette caméra est idéale pour les applications avec des conditions d’éclairage difficiles, peu importe l’heure du jour. Flush mount caractéristiques un anti-vandalisme, IK-10 évalué un logement en aluminium coulé avec une bulle en polycarbonate rend capable de supporter l’équivalent de 55 kg 120 lb de force.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Type d’objectif FIXE
Résolution 5 MÉGAPIXELS
Code UNSPSC 46171610