ARECONT VISION | AV5585PM
StellarTM 5 MP jour/nuit 180º Gen photo 5, 5120 x 960, 4x5,6 mm lentille de MP, Focus distance, objectif P-Iris, Surface/dur-plafond monter, intérieur/extérieur, IP66, IK-10-15 V DC/24 V AC/PoE, radiateur/ventilateur

Nº PIÈCE FAB.  AV5585PM
Nº PIÈCE  660030
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 5 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610