ARECONT VISION | AV8185DN-HB
8 mégapixels 180º de la IP panoramique, fps 6, jour/nuit, 7,8 mm f/1,8 lentille IR, radiateur/ventilateur

Nº PIÈCE FAB.  AV8185DN-HB
Nº PIÈCE  432648
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La caméra réseau série à AV8185 SurroundVideo est un double encodeur (H.264 & MJPEG), 8 mégapixels caméra IP adressable 180 degrés panoramique sur IP. La gamme d’appareils photo AV8185DN SurroundVideo fournit une solution tout-en-un avec intégré quatre capteurs de haute sensibilité 2 mégapixels, objectif 8 mm, boîtier dôme anti-vandale avec IP66 nominale pour la protection de l’eau et la poussière et radiateur/ventilateur optionnel. Utilisant la technologie MegaVideo, ces caméras offrent efficacité de bande passante et du stockage des jusqu'à 10 X en moyenne sur leurs homologues traditionnels mégapixels. Le AV8185 est un appareil photo compatible de PoE (IEEE 802,3af) par couleur, jour/nuit et des configurations de radiateur et ventilateur facultatives. Construit avec la technologie MegaVideo massivement parallèle de Arecont Vision, le AV8185DN a la capacité de sortie multiples formats d’image permettant la visualisation simultanée de la pleine résolution de champ et des régions d’intérêt pour la haute définition médico-légale zoom.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Premier 8MP H.264 jour/nuit 180 panoramique caméras mégapixel du monde
  • Fréquence d’images plus rapide sur le marché  : - 6fps @ 8MP ; 22 fps @ 2MP
  • Une résolution haute définition de remplacer jusqu'à 24 caméras analogiques
  • Solution jour/nuit SurroundVideo 264 H.180 All-in-one
  • IP66 et dôme anti-vandale
  • Cardan facilement réglable 2-axis caméra avec 360 pan et tilt 90
  • Support de plafond dur et Surface Mont avec montage optionnel plafond / mural et support mural
  • +/ 5 Alignement Vertical électrique pour localiser chaque capteur Position
  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) et MJPEG
  • Bit Rate Control
  • Masque de protection
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • Réduit le coût global du système

Description des spécifications

Densité de pixels  : 8 MP
Cadence  : 6 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 6400(H)x1200(V) 8 mégapixels total 3200(H)x600(V) 2 total de MP (résolution 1/4)
Taille du capteur horizontal  : 6,7 mm
Taille du capteur vertical  : 5 mm
Produit imagerie  : Capteurs quatre 2 mégapixels CMOS im 1600(H) x 1200(V) pixels de chaque capteur optique format Bayer mosaïque RGB filtre Eclairage Minimum du tableau  : couleur  : 0,2 Lux @ F2 jour/nuit  : 0 Lux, IR dynamique sensible plage 61 dB SNR Maximum 50 dB Moonlight(tm) en mode - étendue exposition et annulation de bruit de prietary pro
Recadrée résolution  : 3200(H)x600(V)
Transmission des données  : Fréquence d’images vidéo jusqu'à  : - 6 @ type de Compression 6400 x 1200 - H.264 (MPEG4, partie 10) - Motion JPEG 21 la FPF de qualité TFTP, HTTP, RTSP, RTP sur TCP, RTP sur UDP image transmission protocoles 100-T Ethernet Network Interface débit binaire contrôle de 100 kbit/s à 10Mbps pour le Multi-streaming  : 8 flux non identiques
Programmabilité  : +/-5 Alignement Vertical électrique pour ajuster la position capteur confidentialité masquer exposition automatique (AE) et contrôle de Gain (AGC) > 120dB détection de mouvement en temps réel sur la caméra avec détection 1024 zones de compensation de contre-jour Auto balance des blancs Auto multi-matrice 50/60
Mécaniques  : Cardan facilement réglable 2-axis caméra avec 360 pan et tilt 90 dur mou nt et la surface de support de plafond intégrée châssis en aluminium moulé avec des 5,5" en polycarbonate résistant au vandalisme dome bulle Conduit 3/4" NPT standard Total dimensions  : 6,9 x 6,55 po (H), bubble uniquement  : 5,5 x 3,4 en (H) 175 x 166 mm (H), bubble uniquement  : 140 x 87 mm (H) 3,81 lbs (1,75 kg)
Électrique  : Généraliste opto-couplée input et output Power over Ethernet (PoE)  : PoE 802,3af pour caméra auxiliaire puissance 12-48V DC, 24V alimentation consommation  : 9 watts maximum chauffage & souffleur électrique - Tension d’entrée  : 12V à 20V DC/24VAC (alimentation nécessaire) - puissance de sortie  : 11W Max (DC12V)
13W Max (AC24V) - interrupteur de chauffage  : sur  : 17C (62,6 F), Off  : 30C (86 F)-commutateur du ventilateur  : sur  : 10C (50F), Off  : 15C (59 F)-commutateur du ventilateur  : sur  : 50C (122 F), Off  : 45C (113F)
Environnement  : Température de fonctionnement standard IP66 weatherprooing  : No radiateur  : 0C (32 F) à + 60C (140 F) avec chauffage  :-30C (-22 F) à + 60 C (140 F) Stable image température  : 0C (32 F) à + 50C (122 F) température de stockage  :-30C (-22 F) à 60 C (140 F) humidité 0 % 90 % (sans condensation n)

Informations techniques

FCC, CE, RoHS, UL

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Dôme couleur TRANSPARENT
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution MEGAPIXEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION
DESSIN TECHNIQUE