HOFFMAN enceintes INC | AVDR4NM
COMPOSITE de TYPE 4 DRAIN d’évacuation, taille/Dims  : 2x1,25 OD, matériau/finition  : Polyester

Nº PIÈCE FAB.  AVDR4NM
Nº PIÈCE  651038
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

H2OMIT Vent draine permettent l’eau accumulée drainer le fond de l’enceinte. L’évent approuvés UL draine également fonction comme un égaliseur de pression d’air, réduisant les effets néfastes des aspirateurs induite par la température qui pourraient tirer de l’eau et l’humidité j’ai nto l’enceinte.

Caractéristiques

  • Utilise la gravité pour éliminer les liquides recueillis
  • Mécanique unidirectionnelle arrêt lorsque la pression est égalisée empêche l’eau et les contaminants d’entrer dans l’enceinte
  • Aide à réduire la corrosion qui peut limiter la vie d’interne componentsÔInstalls électriques et électroniques dans un trou de 7/8-po dans le fond du boîtier avec écrou fourni ou dans un 1/2-in. Moyeu de tube fileté NPT/NPS
  • Installe dans le fond de l’acier doux, aluminium, acier inoxydable ou enveloppes non métalliques
  • Maintient la qualification sur Type UL de l’enceinte lorsqu’il est correctement installé

Spécifications  :

Matériel POLYESTER
Cote NEMA TAPEZ 4

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.