HOFFMAN enceintes INC | AVK88
Kits de plaque persienne

Nº PIÈCE FAB.  AVK88
Nº PIÈCE  436097
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu pour assurer une ventilation dans les enceintes où la chaleur interne excessive ou l’humidité excessive est un problème. Bien que les volets ne peut pas garder toute l’humidité hors de l’enceinte, joints ou sceller le périmètre de la plaque de la persienne réduit les problèmes assoc associées avec l’intrusion de l’humidité. Ces kits peuvent être facilement installés dans le domaine en faisant une découpe de taille correcte et fixer la plaque de persienne en place. Persienne plaques sont en acier calibre 14 ANSI 61 grise poudre polyester finition sur p s’est retiré des surfaces ou en acier inoxydable 316. Matériel est fourni pour le montage. Tailles, matériaux, finitions, etc., peuvent être fournis sur commande spéciale.

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE