TRIPP LITE | AVR750U
AVR Series 120V 750VA 450W ultra compact Line-Interactive UPS avec port USB

Nº PIÈCE FAB.  AVR750U
Nº PIÈCE  361761
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

AVR750U UPS ligne-interactif de Tripp Lite offre une protection complète pour PC, stations de travail et autres électronique sensible dans un boîtier ultra compact, de montable sur mur. Empêche les temps d’arrêt système et de perte de données en fournissant des batterie AC sortie duri ng pannes et règlement de tension automatique (AVR) pendant les baisses de tension et les surtensions. Cote d’efficacité de 98 % de pleine charge propose des économies d’énergie et le fonctionnement plus frais. 12 points de vente total 5-15R. 6 points de vente UPS pris en charge maintiennent dérivé de batterie AC sortie dur ing pannes de courant et 6 prises supplémentaires offrent suppression seule protection pour imprimantes et autres accessoires pas nécessitant une prise en charge de batterie. Téléphone monoligne répression prises protègent des modems, télécopieurs, téléphones et autre équipement ent avec accès à distance standard ou connexion de ligne téléphonique RJ11 DSL. Port USB avec câble et logiciel de surveillance (disponible via téléchargement gratuit à partir de www.tripplite.com) permet d’arrêt sécurisé système sans surveillance dans le cas de courant prolongée failu re de PowerAlert. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X. l’alarme sonore et LED de façade offrent des informations d’État concernant la motorisation ligne et batterie. 750VA / 450 att w puissance nominale capacité prend en charge les PC d’entrée de gamme jusqu'à 35 minutes lors de pannes de courant. Cosse de mise à la terre intégré permet point de pratique mise à la terre dans les installations professionnelles. garantie de 3 ans. $ 100 000 ultimate vie assurance (USA, Porto Rico et Canada seulement).

Caractéristiques

  • AVR750U 120V ultra compact line interactive UPS offre un complet protection puissance AC contre les surtensions, les baisses de tension et les surtensions transitoires
  • 750VA / 450 watt puissance d’UPS
  • Uninterruptible Power Supply / opération UPS gère dérivé de batterie AC sortie pendant les coupures de courant afin d’éviter les interruptions de service données perte et système pour appareils raccordés
  • Port USB intégré permet d’arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • HID-compliant port USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Régulation automatique de tension / AVR corrige prolongées de baisses de tension et les surtensions de 83 à 147V, sans utiliser la puissance de la batterie
  • Duree de 44 minutes pour un système d’ordinateur de bureau consomme 80 watts en continu
  • 12 prises intégrés de la NEMA 5-15R, deux avec espacement extra large pour accueillir le transformateur se branche
  • 6 prises secourues par batterie UPS, ainsi que 6 prises supplémentaires de surtensions
  • Angle droit NEMA 5-15P inpt connexion avec cordon de 6 pi/1,8 m
  • Grade de réseau protection contre les surtensions et la foudre du courant alternatif est disponible auprès de tous les points de vente ; Suppression de surtension de ligne données intégré protège un seul accès à distance ou la ligne DSL
  • Prend en charge le service de système de surveillance de Tripp Lite pour rétablir le fonctionnement de matériel verrouillé par l’intermédiaire de redémarrage doux d’application/système d’exploitation ou dur power off/au redémarrage de l’équipement connecté, idéal pour les applications de kiosque sans surveillance
  • taux d’efficacité de 98 % ligne mode utilise moins d’énergie et les émissions de BTU
  • Cosse de mise à la terre intégré
  • Remplacement des piles Hotswappable utilisateur
  • PDUB15 facultatif contourner PDU enable à chaud UPS remplacement sans interruption de service à l’équipement connecté
  • Peu encombrante, boîtier ultra compact avec support pour fixation murale, de bureau ou le fond de placement

Description des spécifications

Ultra Compact Line-Interactive UPS avec Port USB
Capacité de sortie VA  : 750 VA
Watt de puissance (Watt)  : les 450 Watt
Tension nominale de sortie pris en charge  : 115 volts, 120 volts
Compatibilité de fréquence  : Hz 60
Réglage de la tension de sortie (ligne Mode)  : 120 volts (8 %, - 21 %)
Réglage de la tension de sortie (Mode batterie)  : 115 volts (+/-5 %)
Prises de sortie onduleur (Suppression des surtensions uniquement)  : 6 UPS Outlets, 6 points de surtensions
Hot-Swap PDU Options  : PDUB15 (2/8 5-15R points de vente)
Sortie AC Waveform (AC Mode)  : onde sinusoïdale
Sortie AC Waveform (Mode batterie)  : PWM sinusoïdale
Courant d’entrée nominal (charge maximale)  : Amp 12
Prise en charge de tension d’entrée nominale  : 120 volts AC
Entrée de l’onduleur Type de connexion  : 5-15P
Longueur du cordon entrée UPS  : 1,8 m (6 ft)
Service électrique recommandée  : Amp 15 120 volts
Phase d’entrée  : monophasée
Pleine charge Durée  : 3 Min (300 watts)
Duree de la demi-charge  : 8,6 % Min (225 Watt)
Système de tension  : 12 volts DC
Taux de Recharge de batterie (piles fournies)  : 12 heure 10 90 %
UPS interne remplacement batterie  : RBC51
: Batterie batterie accès portillon
Description de batterie de remplacement  : À chaud, Batteries remplaçables par l’utilisateur
Description de tension de règlement  : Régulation de tension automatique (AVR) maintient la ligne motorisation avec une gamme de tension d’entrée de 83 à 147 volts
Correction de tension plue  : Entrée des tensions entre 129 147 sont réduites de 12 %
Correction de sous-tension  : Tensions d’entrée entre 83 et 104 sont boosté par 14 %
Indicateur LED  : 2 voyants indiquent le statut de puissance et surcharge/contrôle état de la batterie
Alarme  : Alarme sonore indique pannes de courant et l’état de surcharge
Interrupteurs  : Combinaison interrupteur contrôle marche/arrêt l’état de l’alimentation et de fonctionnement du Test automatique
UPS AC Suppression Joule Rating  : 420
Temps de réponse de UPS AC Suppression  : instantané
Suppression de UPS Dataline  : 1 ligne TEL/ADSL (1 In/2 Out)
Suppression du bruit EMI/RFI AC  : Oui
Facteurs de forme d’installation pris en charge avec accessoires inclus  : Tour, bureau ultra Compact
Facteur de forme primaire  : Desktop
UPS Power Module Dimensions (LxHxP)  : 4 x 12 pouces x pouces 7 (10,2 % x 30,5 % cm x 17,8 cm)
Poids Module de puissance de l’onduleur  : 15,3 lb (6,9 kg)
UPS matériau du boîtier  : ABS
Température de fonctionnement  : 32 à 104 deg F (0 à 40 deg C)
Température de stockage  : 5 à 122 degrés F (-15 et 50 deg C)
Humidité relative  : 0 - 95 %, sans condensation
Mode ca BTU (pleine charge)  : 27 BTU/heure
Indice d’efficacité de Mode ca (100 % de charge)  : 98 %
Interface de communication  : USB (HID activé)
Câble de communication  : Câble d’Interface USB inclus
Compatibilité de chien de garde  : Soutient Watchdog Application, OS et dur-

Spécifications  :

Taille 750
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.