TRIPP LITE | AVRX550U | 037332123473
AVR Series 230V 550VA 300W ultra compact Line-Interactive UPS avec port USB, sorties C13

Nº PIÈCE FAB.  AVRX550U  | 037332123473
Nº PIÈCE  565078
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • AVRX550U 230V ultra compact line interactive UPS offre un complet protection puissance AC contre les surtensions, les baisses de tension et les surtensions transitoires
  • 550VA / 300 watt puissance d’UPS
  • Uninterruptible Power Supply / opération UPS gère dérivé de batterie AC sortie pendant les coupures de courant afin d’éviter les interruptions de service données perte et système pour appareils raccordés
  • Port USB intégré permet d’arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • HID-compliant port USB permet également l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Régulation automatique de tension / AVR corrige prolongées de baisses de tension et les surtensions de 159 à 282V, sans utiliser la puissance de la batterie
  • Duree de 5,1 minutes à 50 % de charge (150 watts)
  • Jusqu'à 10 minutes d’exécution pour un système de petit ordinateur de bureau consomme 80 watts en continu
  • 6 points de C13 totales ; Comprend deux 2m C13 à C14 câbles d’alimentation
  • 3 prises secourues par batterie UPS, ainsi que 3 sorties supplémentaires surgenly
  • C14 entrée supporte une variété de site spécifique d’entrée cordons
  • Grade de réseau protection contre les surtensions et la foudre du courant alternatif est disponible auprès de tous les points de vente ; Suppression de surtension de ligne données intégré protège un seul accès à distance ou la ligne DSL
  • Prend en charge le service de système de Wathdog de Tripp Lite pour rétablir le fonctionnement de matériel verrouillé par l’intermédiaire de redémarrage doux d’application/système d’exploitation ou dur power off/au redémarrage de l’équipement connecté, idéal pour les applications de kiosque sans surveillance
  • Cosse de mise à la terre intégré
  • Remplacement de la pile utilisateur remplaçables à chaud pris en charge via la porte d’accès accès facile batterie
  • En option PDUBHV10 bypass PDU permet remplacement d’UPS à chaud sans interruption de service à l’équipement connecté
  • Peu encombrante, boîtier ultra compact avec support pour fixation murale, de bureau ou le fond de placement

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION