TRIPP LITE | AVRX550UD
AVRX550UD 230V ultra compact line interactive UPS offre un complet protection puissance AC contre les surtensions, les baisses de tension et les surtensions transitoires

Nº PIÈCE FAB.  AVRX550UD
Nº PIÈCE  640142
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

AVRX550UD ultra compact Line Interactive UPS de Tripp Lite offre une protection complète de puissance pour PC de bureau, stations de travail de réseau et une grande variété d’appareils électroniques professionnels et de consommateurs. Uninterruptible Power Supply / circuits UPS interrupteur de mode de sauvegarde attery b quelques millisecondes pour garder l’équipement connecté fonctionne sans interruption ou perte de données lors de coupures de courant. Régulation automatique de tension / conditionnement de puissance AVR gère une exploitation continue d’équipement connecté duri ng baisses de tension et les surtensions. Surtensions de points de vente offrent une protection pratique pour les imprimantes et autres accessoires de bureau ne nécessitant ne pas de pile soutiennent. Suppression des surtensions AC et dataline prévient les dommages de l’équipement connecté. Communication USB port suppo rts gestion de l’alimentation intégrée et des fonctions d’arrêt automatique de Windows et Mac OS X ou complet de surveillance et de sauvegarde des données options d’arrêt automatique à l’aide de PowerAlert libre de Tripp Lite logiciel de surveillance.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Applications

Port USB intégré permet d’arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com

Caractéristiques

  • HID-compliant port USB permet également l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X

Description des spécifications

Uninterruptible Power Supply / opération UPS gère dérivé de batterie AC sortie pendant les coupures de courant afin d’éviter les interruptions de service données perte et système pour appareils raccordés

Informations techniques

Régulation automatique de tension / AVR corrige prolongées de baisses de tension et les surtensions de 159 à 282V, sans utiliser la puissance de la batterie

Spécifications  :

Taille 300
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.