HOFFMAN enceintes INC | AWDH3024N4
Kit fenêtre profond à charnières, taille/Dims  : 28,19 x 20.14, matériau/finition  : acier/gris

Nº PIÈCE FAB.  AWDH3024N4
Nº PIÈCE  651068
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kits de profond-charnière fenêtre fournissent protection, visibilité et un accès facile aux équipements et composants installés derrière la zone d’affichage. Kits de fenêtre sont idéalement dimensionnés pour permettre un montage dans la zone de la porte utilisable de Hoffman NEMA et enceintes de montant de mur-m CONCEPT, ainsi que n’importe quel boîtier de Hoffman avec une surface de montage convenablement taille direct. Kits de profond-charnière fenêtre fournissent protection, visibilité et un accès facile aux équipements et composants installés derrière la zone d’affichage. Ces kits ont un aspect esthétique, le damier de verrouillage pour un accès facile, matériel.25 po 6 mm épais, transparent en polycarbonate pour la visualisation, profondeur 64 mm 2,5 po permettant des contrôles profondes et un arrêt de compression joint intégré pour faciliter à encastrer. Chaque trousse vient wit h un gabarit de montage et de matériel pour permettre une installation facile et peut être monté à gauche ou à droite à charnière.

Caractéristiques

  • Fabriqué à partir de Type 316 L inox ou acier doux peint
  • Verrous quart de tour pour un accès rapide
  • vitres de 0,25 po 6 mm épais, clair en polycarbonate pour le visionnement facile
  • 2,5 po profond de 64 mm afin de permettre des contrôles profondes
  • St de compression joint intégré sur l’arrière de l’ensemble fenêtre facilite le montage encastré
  • Destiné soit à gauche ou à droite rotatives
  • Inclut le gabarit de montage et quincaillerie
  • Axe de charnière clip style facile à enlever

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.