AIPHONE | AX-084C | 18005
Unité centrale d’échange pour 8 portes / Sous-marins, 4 maîtres

Nº PIÈCE FAB.  AX-084C  | 18005
Nº PIÈCE  319716
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Unité d’échange AX Series - The AX - 084c est le « cerveau » de la série AX. Il permet la connexion de jusqu'à 4 maîtres et des stations de porte 8.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Description des spécifications

Source d’alimentation  : 24V DC - utiliser deux PS-2420UL (110V AC) par système Distance  : gare à CEU de porte  : 980' Master station à CEU  : 980'
Câblage  : CAT-5e UTP-4 homerun de chaque station à CEU gâche électrique  : N/O ou N/C, programmable par station 24V AC/DC (500mA max.)
C

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600