OPTEX | AX-100TF
Sélectionnez à détecteur photoélectrique extérieure double faisceau avec canal 100 4'

Nº PIÈCE FAB.  AX-100TF
Nº PIÈCE  425260
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

100' 4 canal courte portée détecteur photoélectrique. Caractéristiques du produit fréquences sélectionnables de faisceau 4 canal, indicateur de l’étape 4 LED, circuit de disqualification environnementale, évalué IP65, protection foudre et les surtensions, la couverture de l’antigel hotte, 99 stabilité overclocking de faisceau %, C.A.G. circuit, temps d’interruption réglable, relève - 31F à + 140F (-35C à + 60C), monté Montage mural ou poteau.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 100' 4 canal courte portée détecteur photoélectrique
  • Fréquences de faisceau 4 canaux sélectionnables
  • indicateur d’étape 4 LED
  • Circuit de disqualification environnementale
  • IP65 nominale
  • Protection foudre et les surtensions
  • Couverture de l’antigel hotte, 99 % faisceau synchronisant stabilité
  • -31F à + 140F (-35 à + 60C)

Spécifications  :

Canaux 4
Couleur NOIR
Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Type de produit CAPTEUR
Puissance d’entrée 28V DC
Catégorie de ventes DÉTECTEURS DE MOUVEMENT ÉLECTRIQUE
Droits CONTINUE
Hauteur  : po 6,7
Montage SURFACE
État normal NORMALEMENT FERMÉ
Gamme - pieds 100
Type de capteur INFRAROUGE PASSIF
Epaisseur/profondeur - po 2,7
Largeur - pouces 2,6 po
Code UNSPSC 46171500