AIPHONE | AX-248c
AX série unité centrale (Master 8 - 24 porte)

Nº PIÈCE FAB.  AX-248C
Nº PIÈCE  319717
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Unité d’échange AX Series - The AX - 248c est le « cerveau » de la série AX. Il permet la connexion de jusqu'à 8 maîtres et des stations de porte 24. L’AX - 248c dispose d’une sortie vidéo, une connexion RS-232 pour l’interface de vidéosurveillance et contrôle d’accès et PC programmé sec

Description des spécifications

Source d’alimentation  : 24V DC - utiliser deux PS-2420UL (110V AC) par système Distance  : gare à CEU de porte  : 980' Master station à CEU  : 980'
Câblage  : CAT-5e UTP-4 homerun de chaque station à CEU gâche électrique  : N/O ou N/C, programmable par station 24V AC/DC (500mA max.)
C

Spécifications  :

Type UNITÉS DE COMMANDE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DOCUMENT ARCHITECTURAL ET INGÉNIERIE