OPTEX | AX-650TF
650 FT PHOTOBEAM DÉTECTEURS FORBARRIER ET PÉRIMÈTRE APPS

Nº PIÈCE FAB.  AX-650TF
Nº PIÈCE  425268
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

650' 4 canal extérieure longue portée détecteur photoélectrique. Fréquences de faisceau produit caractéristiques sélectionnable 4 canal pour applications empilement, indicateur LED 16 étape, circuit de disqualification environnementale, protection foudre et les surtensions, conception hors gel, 99 stabilité blocage de faisceau %, C.A.G. circuit, temps d’interruption réglable, relève - 31F à + 14F (-35C à + 60C), monté de mur ou un poteau, évalué IP54.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggère.

Caractéristiques

  • 650 4 canal détecteur photoélectrique à longue portée
  • Fréquences de faisceau 4 canaux sélectionnables
  • indicateur d’étape 4 LED
  • Circuit de disqualification environnementale
  • IP65 nominale
  • Protection foudre et les surtensions
  • Couverture de l’antigel hotte, 99 % faisceau synchronisant stabilité
  • -31F à + 140F (-35 à + 60C)

Spécifications  :

Canaux 4
Couleur NOIR
Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Montage SURFACE
Droits CONTINUE
Hauteur  : po 6,7
Puissance d’entrée 28V DC
État normal NORMALEMENT FERMÉ
Type de produit CAPTEUR
Catégorie de ventes DÉTECTEURS DE MOUVEMENT ÉLECTRIQUE
Largeur - pouces 2,6 po
Gamme - pieds 650
Type de capteur INFRAROUGE PASSIF
Epaisseur/profondeur - po 2,7
Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.