OPTEX | AX-70TN
70' extérieur double faisceau détecteur photoélectrique Non empilable

Nº PIÈCE FAB.  AX-70TN
Nº PIÈCE  425259
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

70' détecteur photoélectrique extérieure de courte portée. Caractéristiques du produit protection foudre et les surtensions, la couverture de l’antigel hotte, 99 stabilité blocage de faisceau %, C.A.G. circuit, temps d’interruption réglable, relève - 31F à + 140F (-35C à + 60C), note  : IP65, mur ou un poteau monté.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 70' courte portée extérieure détecteur photoélectrique
  • Protection foudre et les surtensions
  • 99 % faisceau bloquant la stabilité
  • Circuit de C.A.G.
  • -31F à + 140F (-35 à + 60C)
  • IP65 nominale

Spécifications  :

Couleur NOIR
Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Puissance d’entrée 28V DC
Droits CONTINUE
Hauteur  : po 6,7
Epaisseur/profondeur - po 2,7
Montage SURFACE
Gamme - pieds 70
État normal NORMALEMENT FERMÉ
Type de produit CAPTEUR
Catégorie de ventes DÉTECTEURS DE MOUVEMENT ÉLECTRIQUE
Type de capteur INFRAROUGE PASSIF
Largeur - pouces 2,6 po
Code UNSPSC 46171500