AIPHONE | AX-8MV-W
Station Master Audio/vidéo, blanc

Nº PIÈCE FAB.  AX-8MV-W
Nº PIÈCE  371181
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Vidéo audio blanc Master Station - le AX-8MV-W est un audio vidéo maître de la série AX. L’unité est CAT-5e homerun câblé à c' est CEU et dispose d’un-3 1/2 "TFT monitor, une touche de conversation surdimensionné pour activer le VOX ou PTT style communication, d

Description des spécifications

Source d’alimentation  : 24V DC - utiliser deux PS-2420UL (110V AC) par système Distance  : gare à CEU de porte  : 980' Master station à CEU  : 980'
Câblage  : CAT-5e UTP-4 homerun de chaque station à CEU gâche électrique  : N/O ou N/C, programmable par station 24V AC/DC (500mA max.)
C

Spécifications  :

Type STATIONS DE BASE/MASTER