AIPHONE | AX-8MV | 18106
Audio/Video Master, Black, W/ Buttons For Up To 8 Masters And 8 Doors / Subs

Nº PIÈCE FAB.  AX-8MV  | 18106
Nº PIÈCE  319707
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Audio Video Master Station - le AX-8MV est un audio vidéo maître de la série AX.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Description des spécifications

Source d’alimentation  : 24V DC - utiliser deux PS-2420UL (110V AC) par système Distance  : gare à CEU de porte  : 980' Master station à CEU  : 980'
Câblage  : CAT-5e UTP-4 homerun de chaque station à CEU gâche électrique  : N/O ou N/C, programmable par station 24V AC/DC (500mA max.)
C

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600