AIPHONE | AX-A
Poste intérieur, Surface ou fixation Bureau

Nº PIÈCE FAB.  AX-A
Nº PIÈCE  339198
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Audio seule sous-station - le AX-A est un mur ou bureau monté audio seule sous-station pour la série AX. L’unité est construite en plastique ABS résistant, possède un bouton pour les tribunes et un haut-parleur/micro pour la communication. Le homerun unit les fils à la CCU usin g

Description des spécifications

Source d’alimentation  : 24V DC - utiliser deux PS-2420UL (110V AC) par système Distance  : gare à CEU de porte  : 980' Master station à CEU  : 980'
Câblage  : CAT-5e UTP-4 homerun de chaque station à CEU gâche électrique  : N/O ou N/C, programmable par station 24V AC/DC (500mA max.)
C

Spécifications  :

Type SOUS-STATIONS