AIPHONE | AX-AN
Poste intérieur avec la vie privée, de Surface ou de fixation Bureau

Nº PIÈCE FAB.  AX-AN
Nº PIÈCE  339200
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Audio seule sous-station - le AX-AN est un mur ou bureau monté audio seule sous-station pour la série AX avec un bouton de la vie privée afin d’empêcher la surveillance. L’unité est construite en plastique ABS résistant, possède un bouton pour les tribunes et un haut-parleur/micro pour la communication.

Description des spécifications

Source d’alimentation  : 24V DC - utiliser deux PS-2420UL (110V AC) par système Distance  : gare à CEU de porte  : 980' Master station à CEU  : 980'
Câblage  : CAT-5e UTP-4 homerun de chaque station à CEU gâche électrique  : N/O ou N/C, programmable par station 24V AC/DC (500mA max.)
C

Spécifications  :

Type SOUS-STATIONS