AIPHONE | AX-DVF | 18104
Station de porte vidéo, Flush Mount Stainless Steel

Nº PIÈCE FAB.  AX-DVF  | 18104
Nº PIÈCE  319712
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Portier vidéo - le AX-DVF est une station de porte de Mont résistant au vandalisme, encastré utilisée avec la voix ouverte AX, série de portier vidéo couleur. L’appareil est connecté à l’aide de câble CAT-5e et est livré avec boîtier de montage pour faciliter l’installation. La facepl AX-DVF mangé

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Description des spécifications

Source d’alimentation  : 24V DC - utiliser deux PS-2420UL (110V AC) par système Distance  : gare à CEU de porte  : 980' Master station à CEU  : 980'
Câblage  : CAT-5e UTP-4 homerun de chaque station à CEU gâche électrique  : N/O ou N/C, programmable par station 24V AC/DC (500mA max.)
C

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600