BELDEN | AX101066
CAT6 + prise modulaire, RJ45, style MDVO, noir

Nº PIÈCE FAB.  AX101066
Nº PIÈCE  214641
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La prise modulaire CAT6 est un connecteur de UTP à broches autodénudantes basé sur une technologie brevetée de grille de connexion encapsulée qui assure une excellente fiabilité à long terme, mais aussi des performances de transmission extrêmement stables. Ils sont conçus pour être utilisés dans les systèmes Belden IBDN 4800, 3600 et 2400.

La performance de la catégorie Beyond6 est supérieure à tous les paramètres spécifiés dans la catégorie 6 standard. Toutes les caractéristiques de performance ont été configurées pour garantir des performances de transmission allant jusqu'à 300 MHz et un débit de jusqu'à 4,8 Go/s.

La version KeyConnect est dotée d'une empreinte Keystone et elle est conçue pour être utilisée avec les panneaux de câblage KeyConnect et AngleFlex, et les prises de station de travail KeyConnect et MediaFlex.
 
Le MDVO-Style est conçu pour être utilisé avec des panneaux de câblage Flex, et l'Interface et les prises de station de travail MediaFlex. De plus, les prises modulaires peuvent être combinées à une grande variété d'adaptateurs et de boîtes pour les adapter pratiquement à n’importe quelle configuration d’installation de prise de poste de travail, de point de consolidation et d'armoire de répartition.

Caractéristiques

  • Le Cat6 + prise modulaire est disponible en deux Styles de terminaison
  • Norme de dégonfler, disponible dans le deux KeyConnect et MDVO Styles et notre Style exclusif et révolutionnaire du système RevConnect
  • Les prises modulaires peuvent être mélangées et mis en correspondance avec une large variété de cartes et boîtes à costume pratiquement n’importe quelle Configuration d’Installation pour la prise de poste de travail, Point de Consolidation et Applications de télécommunications placard

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL