BELDEN | AX101779 | AX101779
MediaFlex façade Kit 2-port, RAS, amande

Nº PIÈCE FAB.  AX101779  | AX101779
Nº PIÈCE  262322
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

MediaFlex plaques amovibles snap ensemble pour créer une gamme complète de points de vente de poste de travail modulaire. Cette gamme de produits, appelée la série de prise de courant modulaire MediaFlex, a été conçue avec l’aide de designers industriels, ainsis que les autres professionnels de l’industrie afin de conjuguer flexibilité, facilité d’utilisation et d’esthétique de haute technologie pour les installations de zone de travail.
MediaFlex plaques peuvent être montées sur standard boîtes de sortie de type NEMA et anneaux pour fournir un soutien pour une variété d’adaptateurs MediaFlex et Inserts. La construction entièrement modulaire, combinée à la conception d’accès avant fournit une flexibilité de configuration étendue pour les besoins actuels et futurs de réseau. MediaFlex plaques sont disponibles en encastré, configuration de chasse d’eau.

Applications

Sorties de télécommunications dans les zones de travail, compatible avec un large éventail de modules qui peuvent être utilisés avec Belden IBDN systèmes 10GX, 4800, 3600, 2400, 1200, fibre et coaxial.

Caractéristiques

  • Accès avant conception facilite l’installation et assure l’évolution
  • Kits sont disponibles dans des configurations-port 2, 4 ou 6-voies, souplesse dans la densité de prise de poste de travail
  • Aucun outil spécial requis, donc ne réduit le temps d’installation
  • Conception robuste pour une protection excellente durabilité et réseau
  • Étiquetage des capacités à l’aide de grandes fenêtres d’étiquetage intégrés en haut et en bas, pour faciliter la gestion de réseau d’identification et de la facilité de prise
  • Souplesse de configuration haute de solutions multimédias
  • Design esthétique unique moderne disponible en gris, amande, « ELECTRIQUE » noir et blanc, pour se fondre dans n’importe quel décor de bureau

Spécifications  :

Couleur AMANDE
Gang 1
Chargé NON
Nombre de Ports 2
Montage MONTAGE ENCASTRÉ