BELDEN | AX101782
MediaFlex façade Kit 4-port, fleur, gris

Nº PIÈCE FAB.  AX101782
Nº PIÈCE  262325
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

MediaFlex plaques amovibles snap ensemble pour créer une gamme complète de points de vente de poste de travail modulaire. Cette gamme de produits, appelée la série de prise de courant modulaire MediaFlex, a été conçue avec l’aide de designers industriels, ainsis que les autres professionnels de l’industrie afin de conjuguer flexibilité, facilité d’utilisation et d’esthétique de haute technologie pour les installations de zone de travail.
MediaFlex plaques peuvent être montées sur standard boîtes de sortie de type NEMA et anneaux pour fournir un soutien pour une variété d’adaptateurs MediaFlex et Inserts. La construction entièrement modulaire, combinée à la conception d’accès avant fournit une flexibilité de configuration étendue pour les besoins actuels et futurs de réseau. MediaFlex plaques sont disponibles en encastré, configuration de chasse d’eau.

Applications

Sorties de télécommunications dans les zones de travail, compatible avec un large éventail de modules qui peuvent être utilisés avec Belden IBDN systèmes 10GX, 4800, 3600, 2400, 1200, fibre et coaxial.

Caractéristiques

  • Accès avant conception facilite l’installation et assure l’évolution
  • Kits sont disponibles dans des configurations-port 2, 4 ou 6-voies, souplesse dans la densité de prise de poste de travail
  • Aucun outil spécial requis, donc ne réduit le temps d’installation
  • Conception robuste pour une protection excellente durabilité et réseau
  • Étiquetage des capacités à l’aide de grandes fenêtres d’étiquetage intégrés en haut et en bas, pour faciliter la gestion de réseau d’identification et de la facilité de prise
  • Souplesse de configuration haute de solutions multimédias
  • Design esthétique unique moderne disponible en gris, amande, « ELECTRIQUE » noir et blanc, pour se fondre dans n’importe quel décor de bureau

Spécifications  :

Couleur GRIS
Gang 1
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 4

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.