BELDEN | AX102280
10GX Jack modulaire, catégorie 6 a, RJ45, KeyConnect, gris

Nº PIÈCE FAB.  AX102280
Nº PIÈCE  371867
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le Module 10GX est un coup de poing révolutionnaire vers le bas du connecteur UTP conçu pour être utilisé au sein du système de 10GX IBDN. Afin d’atteindre la vraie performance 10 G, Belden a conçu le 10GX que module basé sur trois technologies révolutionnaires module faisant le Module 10GX le module 10 G plus avancé disponible.

La performance inégalée au-delà de G 10 dépasse tous les paramètres spécifiés dans la norme de catégorie 6 a. Toutes les caractéristiques de performance, y compris ANEXT, NEXT, FEXT, perte d’Insertion et Return Loss ont été fixées pour garantir des performances de transmission jusqu'à 625 MHz.

La version KeyConnect est dotée d'une empreinte Keystone et elle est conçue pour être utilisée avec les panneaux de câblage KeyConnect et AngleFlex, et les prises de station de travail KeyConnect et MediaFlex. 

De plus, les prises modulaires peuvent être combinées à une grande variété d'adaptateurs et de boîtes pour les adapter pratiquement à n’importe quelle configuration d’installation de prise de poste de travail, de point de consolidation et d'armoire de répartition.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur GRIS
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.