BELDEN | AX102289
10GX Jack modulaire, catégorie 6 a, RJ45, KeyConnect, Purple (TIA 606)

Nº PIÈCE FAB.  AX102289
Nº PIÈCE  371874
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le Module 10GX est un coup de poing révolutionnaire vers le bas du connecteur UTP conçu pour être utilisé au sein du système de 10GX IBDN. Afin d’atteindre la vraie performance 10 G, Belden a conçu le 10GX que module basé sur trois technologies révolutionnaires module faisant le Module 10GX le module 10 G plus avancé disponible.

La performance inégalée au-delà de G 10 dépasse tous les paramètres spécifiés dans la norme de catégorie 6 a. Toutes les caractéristiques de performance, y compris ANEXT, NEXT, FEXT, perte d’Insertion et Return Loss ont été fixées pour garantir des performances de transmission jusqu'à 625 MHz.

La version KeyConnect est dotée d'une empreinte Keystone et elle est conçue pour être utilisée avec les panneaux de câblage KeyConnect et AngleFlex, et les prises de station de travail KeyConnect et MediaFlex. 

De plus, les prises modulaires peuvent être combinées à une grande variété d'adaptateurs et de boîtes pour les adapter pratiquement à n’importe quelle configuration d’installation de prise de poste de travail, de point de consolidation et d'armoire de répartition.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur PURPLE
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL