BELDEN | AX104188
Style de CAT5E prise modulaire, RJ45, KeyConnect, Brown

Nº PIÈCE FAB.  AX104188
Nº PIÈCE  564014
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La prise modulaire CAT6 est un connecteur de UTP à broches autodénudantes basé sur une technologie brevetée de grille de connexion encapsulée qui assure une excellente fiabilité à long terme, mais aussi des performances de transmission extrêmement stables. Ils sont conçus pour être utilisés dans les systèmes Belden IBDN 4800, 3600 et 2400.

La performance de la catégorie Beyond6 est supérieure à tous les paramètres spécifiés dans la catégorie 6 standard. Toutes les caractéristiques de performance ont été configurées pour garantir des performances de transmission allant jusqu'à 300 MHz et un débit de jusqu'à 4,8 Go/s.

La version KeyConnect est dotée d'une empreinte Keystone et elle est conçue pour être utilisée avec les panneaux de câblage KeyConnect et AngleFlex, et les prises de station de travail KeyConnect et MediaFlex.
 
Le MDVO-Style est conçu pour être utilisé avec des panneaux de câblage Flex, et l'Interface et les prises de station de travail MediaFlex. De plus, les prises modulaires peuvent être combinées à une grande variété d'adaptateurs et de boîtes pour les adapter pratiquement à n’importe quelle configuration d’installation de prise de poste de travail, de point de consolidation et d'armoire de répartition.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur PURPLE
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiches techniques

CATALOGUE DES PRODUITS