BELDEN | AX104191
Style de CAT6 + prise modulaire, RJ45, KeyConnect, jaune

Nº PIÈCE FAB.  AX104191
Nº PIÈCE  408293
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La prise modulaire CAT6 est un connecteur de UTP à broches autodénudantes basé sur une technologie brevetée de grille de connexion encapsulée qui assure une excellente fiabilité à long terme, mais aussi des performances de transmission extrêmement stables. Ils sont conçus pour être utilisés dans les systèmes Belden IBDN 4800, 3600 et 2400.

La performance de la catégorie Beyond6 est supérieure à tous les paramètres spécifiés dans la catégorie 6 standard. Toutes les caractéristiques de performance ont été configurées pour garantir des performances de transmission allant jusqu'à 300 MHz et un débit de jusqu'à 4,8 Go/s.

La version KeyConnect est dotée d'une empreinte Keystone et elle est conçue pour être utilisée avec les panneaux de câblage KeyConnect et AngleFlex, et les prises de station de travail KeyConnect et MediaFlex.
 
Le MDVO-Style est conçu pour être utilisé avec des panneaux de câblage Flex, et l'Interface et les prises de station de travail MediaFlex. De plus, les prises modulaires peuvent être combinées à une grande variété d'adaptateurs et de boîtes pour les adapter pratiquement à n’importe quelle configuration d’installation de prise de poste de travail, de point de consolidation et d'armoire de répartition.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur JAUNE
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.