BELDEN | AX105208-B25
Connecteur SC, FX brillant universel, monomode OS2, comprend Boot 900 µm, Pack de 25

Nº PIÈCE FAB.  AX105208-B25
Nº PIÈCE  515666-PK
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Brillant dans la conception et l’universel dans la mise en œuvre, FX éclat universel non-époxy, non-polonais, non-sertissage connecteurs montable faire fin de champ de fibre plus rapide, plus facile et mieux avec notre conception de la pointe de l’industrie.

Caractéristiques

  • Résiliation de fibre plus rapide en aussi peu que 5 secondes
  • Compétence d’installation plus rapide grâce à la technique de résiliation simple
  • Plus facile avec aucun époxy ou polissage
  • Conception de sertissage non plus facile
  • Plus facile avec outils universels et installation pour LC, SC et ST
  • Meilleure fin

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OS2 MONOMODE
Code UNSPSC 39121429