BELDEN | AX105212-B25
Connecteur ST, FX brillant universel, Multimode OM3/OM4 50 µm, comprend 900 µm Boot, Pack de 25

Nº PIÈCE FAB.  AX105212-B25
Nº PIÈCE  538847-PK
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Brillant dans la conception et l’universel dans la mise en œuvre, FX éclat universel non-époxy, non-polonais, non-sertissage connecteurs montable faire fin de champ de fibre plus rapide, plus facile et mieux avec notre conception de la pointe de l’industrie.

Caractéristiques

  • Résiliation de fibre plus rapide en aussi peu que 5 secondes
  • Compétence d’installation plus rapide grâce à la technique de résiliation simple
  • Plus facile avec aucun époxy ou polissage
  • Conception de sertissage non plus facile
  • Plus facile avec outils universels et installation pour LC, SC et ST
  • Meilleure fin

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de fibre OM3 MULTIMODE
Code UNSPSC 34131204