AIPHONE | AXW-PA1
Adaptateur de pagination pour série Ax

Nº PIÈCE FAB.  AXW-PA1
Nº PIÈCE  367475
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’adaptateur de pagination AXW-PA1 autorise la pagination pour haut-parleurs externes d’une zone de station porte sur l’unité centrale d’échange AX. Pour chaque zone de radiomessagerie, utilisez un AXW-PA1 avec l’amplificateur de taille appropriée. Le AXW-PA1 fournit sortant seulement la pagination. Talk-back n’est pas disponible.

Description des spécifications

Source d’alimentation  : 24V DC - utiliser deux PS-2420UL (110V AC) par système Distance  : gare à CEU de porte  : 980' Master station à CEU  : 980'
Câblage  : CAT-5e UTP-4 homerun de chaque station à CEU gâche électrique  : N/O ou N/C, programmable par station 24V AC/DC (500mA max.)
C

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES